

2'124.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'296.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'124.00 CHF | - |
4+ | 1'876.00 CHF | 11.68% |
10+ | 1'832.00 CHF | 13.75% |
20+ | 1'658.00 CHF | 21.94% |
30+ | 1'548.00 CHF | 27.12% |
50+ | 1'508.00 CHF | 29.00% |
100+ | 1'490.00 CHF | 29.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |