

699.50 CHF/ Unitéhors TVA
756.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 699.50 CHF | - |
4+ | 599.50 CHF | 14.30% |
10+ | 525.50 CHF | 24.87% |
20+ | 478.50 CHF | 31.59% |
30+ | 446.50 CHF | 36.17% |
50+ | 435.00 CHF | 37.81% |
100+ | 420.50 CHF | 39.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 173 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |