

655.50 CHF/ Unitéhors TVA
708.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 655.50 CHF | - |
4+ | 561.00 CHF | 14.42% |
10+ | 492.00 CHF | 24.94% |
20+ | 451.00 CHF | 31.20% |
30+ | 421.00 CHF | 35.77% |
50+ | 410.00 CHF | 37.45% |
100+ | 402.00 CHF | 38.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 171.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |