

813.50 CHF/ Unitéhors TVA
879.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 813.50 CHF | - |
4+ | 721.50 CHF | 11.31% |
10+ | 632.50 CHF | 22.25% |
20+ | 597.50 CHF | 26.55% |
30+ | 557.50 CHF | 31.47% |
50+ | 543.00 CHF | 33.25% |
100+ | 523.50 CHF | 35.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |