

55.90 CHF/ Unitéhors TVA
60.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.90 CHF | - |
4+ | 48.20 CHF | 13.77% |
10+ | 42.30 CHF | 24.33% |
20+ | 37.80 CHF | 32.38% |
30+ | 35.30 CHF | 36.85% |
50+ | 34.40 CHF | 38.46% |
100+ | 33.20 CHF | 40.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |