

68.00 CHF/ Unitéhors TVA
73.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.00 CHF | - |
4+ | 58.60 CHF | 13.82% |
10+ | 51.40 CHF | 24.41% |
20+ | 45.90 CHF | 32.50% |
30+ | 42.80 CHF | 37.06% |
50+ | 41.70 CHF | 38.68% |
100+ | 40.20 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |