

65.80 CHF/ Unitéhors TVA
71.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.80 CHF | - |
4+ | 56.60 CHF | 13.98% |
10+ | 49.60 CHF | 24.62% |
20+ | 44.40 CHF | 32.52% |
30+ | 41.40 CHF | 37.08% |
50+ | 40.30 CHF | 38.75% |
100+ | 38.90 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |