

44.40 CHF/ Unitéhors TVA
48.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.40 CHF | - |
4+ | 38.20 CHF | 13.96% |
10+ | 33.40 CHF | 24.77% |
20+ | 29.90 CHF | 32.66% |
30+ | 28.00 CHF | 36.94% |
50+ | 27.20 CHF | 38.74% |
100+ | 26.20 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |