

43.20 CHF/ Unitéhors TVA
46.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.20 CHF | - |
4+ | 37.20 CHF | 13.89% |
10+ | 32.60 CHF | 24.54% |
20+ | 29.20 CHF | 32.41% |
30+ | 27.30 CHF | 36.81% |
50+ | 26.60 CHF | 38.43% |
100+ | 25.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |