

1'431.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'546.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'431.00 CHF | - |
4+ | 1'243.00 CHF | 13.14% |
10+ | 1'090.00 CHF | 23.83% |
20+ | 1'037.00 CHF | 27.53% |
30+ | 968.00 CHF | 32.35% |
50+ | 942.50 CHF | 34.14% |
100+ | 909.50 CHF | 36.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |