

2'096.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'265.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'096.00 CHF | - |
4+ | 1'838.00 CHF | 12.31% |
10+ | 1'611.00 CHF | 23.14% |
20+ | 1'609.00 CHF | 23.23% |
30+ | 1'502.00 CHF | 28.34% |
50+ | 1'463.00 CHF | 30.20% |
100+ | 1'446.00 CHF | 31.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |