

801.50 CHF/ Unitéhors TVA
866.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 801.50 CHF | - |
4+ | 709.50 CHF | 11.48% |
10+ | 622.00 CHF | 22.40% |
20+ | 586.50 CHF | 26.82% |
30+ | 547.50 CHF | 31.69% |
50+ | 533.00 CHF | 33.50% |
100+ | 515.00 CHF | 35.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 166 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |