

619.50 CHF/ Unitéhors TVA
669.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 619.50 CHF | - |
4+ | 531.00 CHF | 14.29% |
10+ | 465.50 CHF | 24.86% |
20+ | 425.00 CHF | 31.40% |
30+ | 397.00 CHF | 35.92% |
50+ | 386.50 CHF | 37.61% |
100+ | 373.00 CHF | 39.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.77 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 165 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |