

639.50 CHF/ Unitéhors TVA
691.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 639.50 CHF | - |
4+ | 549.00 CHF | 14.15% |
10+ | 481.50 CHF | 24.71% |
20+ | 434.50 CHF | 32.06% |
30+ | 405.50 CHF | 36.59% |
50+ | 395.00 CHF | 38.23% |
100+ | 385.00 CHF | 39.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |