

1'165.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'259.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'165.00 CHF | - |
4+ | 1'034.00 CHF | 11.24% |
10+ | 906.50 CHF | 22.19% |
20+ | 846.50 CHF | 27.34% |
30+ | 790.00 CHF | 32.19% |
50+ | 769.50 CHF | 33.95% |
100+ | 754.50 CHF | 35.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.47 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 363 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |