

1'375.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'486.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'375.00 CHF | - |
4+ | 1'195.00 CHF | 13.09% |
10+ | 1'047.00 CHF | 23.85% |
20+ | 996.50 CHF | 27.53% |
30+ | 930.50 CHF | 32.33% |
50+ | 906.00 CHF | 34.11% |
100+ | 874.00 CHF | 36.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |