

2'030.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'194.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'030.00 CHF | - |
4+ | 1'814.00 CHF | 10.64% |
10+ | 1'765.00 CHF | 13.05% |
20+ | 1'598.00 CHF | 21.28% |
30+ | 1'491.00 CHF | 26.55% |
50+ | 1'453.00 CHF | 28.42% |
100+ | 1'401.00 CHF | 30.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |