

661.50 CHF/ Unitéhors TVA
715.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 661.50 CHF | - |
4+ | 567.00 CHF | 14.29% |
10+ | 497.50 CHF | 24.79% |
20+ | 454.50 CHF | 31.29% |
30+ | 424.50 CHF | 35.83% |
50+ | 413.00 CHF | 37.57% |
100+ | 398.50 CHF | 39.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 162 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |