

174.50 CHF/ Unitéhors TVA
188.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 174.50 CHF | - |
4+ | 150.00 CHF | 14.04% |
10+ | 131.50 CHF | 24.64% |
20+ | 117.50 CHF | 32.66% |
30+ | 110.00 CHF | 36.96% |
50+ | 107.00 CHF | 38.68% |
100+ | 103.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.81 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 313 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |