

39.70 CHF/ Unitéhors TVA
42.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.70 CHF | - |
4+ | 34.10 CHF | 14.11% |
10+ | 29.90 CHF | 24.69% |
20+ | 26.80 CHF | 32.49% |
30+ | 25.00 CHF | 37.03% |
50+ | 24.40 CHF | 38.54% |
100+ | 23.60 CHF | 40.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0161-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |