

86.80 CHF/ Unitéhors TVA
93.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86.80 CHF | - |
4+ | 74.60 CHF | 14.06% |
10+ | 65.40 CHF | 24.65% |
20+ | 58.50 CHF | 32.60% |
30+ | 54.60 CHF | 37.10% |
50+ | 53.20 CHF | 38.71% |
100+ | 51.40 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |