

55.20 CHF/ Unitéhors TVA
59.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.20 CHF | - |
4+ | 47.30 CHF | 14.31% |
10+ | 41.50 CHF | 24.82% |
20+ | 37.30 CHF | 32.43% |
30+ | 34.80 CHF | 36.96% |
50+ | 33.90 CHF | 38.59% |
100+ | 32.70 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre du cordon | 2.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |