

2'014.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'177.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'014.00 CHF | - |
4+ | 1'788.00 CHF | 11.22% |
10+ | 1'567.00 CHF | 22.19% |
20+ | 1'547.00 CHF | 23.19% |
30+ | 1'443.00 CHF | 28.35% |
50+ | 1'406.00 CHF | 30.19% |
100+ | 1'357.00 CHF | 32.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |