

623.50 CHF/ Unitéhors TVA
674.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 623.50 CHF | - |
4+ | 533.00 CHF | 14.51% |
10+ | 467.50 CHF | 25.02% |
20+ | 423.50 CHF | 32.08% |
30+ | 395.00 CHF | 36.65% |
50+ | 385.00 CHF | 38.25% |
100+ | 375.00 CHF | 39.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |