

1'313.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'419.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'313.00 CHF | - |
4+ | 1'158.00 CHF | 11.81% |
10+ | 1'138.00 CHF | 13.33% |
20+ | 1'030.00 CHF | 21.55% |
30+ | 961.00 CHF | 26.81% |
50+ | 936.00 CHF | 28.71% |
100+ | 928.00 CHF | 29.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.12 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Dimension selon French R | NF-R66 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |