

1'331.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'438.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'331.00 CHF | - |
4+ | 1'154.00 CHF | 13.30% |
10+ | 1'012.00 CHF | 23.97% |
20+ | 947.50 CHF | 28.81% |
30+ | 884.00 CHF | 33.58% |
50+ | 861.00 CHF | 35.31% |
100+ | 830.50 CHF | 37.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |