

739.50 CHF/ Unitéhors TVA
799.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 739.50 CHF | - |
4+ | 667.50 CHF | 9.74% |
10+ | 585.00 CHF | 20.89% |
20+ | 542.50 CHF | 26.64% |
30+ | 506.50 CHF | 31.51% |
50+ | 493.00 CHF | 33.33% |
100+ | 476.00 CHF | 35.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 152 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |