

615.50 CHF/ Unitéhors TVA
665.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 615.50 CHF | - |
4+ | 527.00 CHF | 14.38% |
10+ | 462.00 CHF | 24.94% |
20+ | 418.00 CHF | 32.09% |
30+ | 390.00 CHF | 36.64% |
50+ | 380.00 CHF | 38.26% |
100+ | 370.00 CHF | 39.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |