

1'102.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'191.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'102.00 CHF | - |
4+ | 980.00 CHF | 11.07% |
10+ | 859.00 CHF | 22.05% |
20+ | 800.50 CHF | 27.36% |
30+ | 747.50 CHF | 32.17% |
50+ | 728.00 CHF | 33.94% |
100+ | 714.00 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.77 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |