

53.80 CHF/ Unitéhors TVA
58.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.80 CHF | - |
4+ | 46.10 CHF | 14.31% |
10+ | 40.50 CHF | 24.72% |
20+ | 36.10 CHF | 32.90% |
30+ | 33.70 CHF | 37.36% |
50+ | 32.90 CHF | 38.85% |
100+ | 31.80 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |