

39.50 CHF/ Unitéhors TVA
42.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.50 CHF | - |
4+ | 34.00 CHF | 13.92% |
10+ | 29.70 CHF | 24.81% |
20+ | 26.70 CHF | 32.41% |
30+ | 24.90 CHF | 36.96% |
50+ | 24.20 CHF | 38.73% |
100+ | 23.30 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0151-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |