

1'285.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'389.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'285.00 CHF | - |
4+ | 1'114.00 CHF | 13.31% |
10+ | 977.00 CHF | 23.97% |
20+ | 914.50 CHF | 28.83% |
30+ | 853.50 CHF | 33.58% |
50+ | 831.00 CHF | 35.33% |
100+ | 801.50 CHF | 37.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 149.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |