

717.50 CHF/ Unitéhors TVA
775.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 717.50 CHF | - |
4+ | 645.50 CHF | 10.03% |
10+ | 566.00 CHF | 21.11% |
20+ | 526.00 CHF | 26.69% |
30+ | 491.00 CHF | 31.57% |
50+ | 478.00 CHF | 33.38% |
100+ | 461.00 CHF | 35.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 146 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |