

529.00 CHF/ Unitéhors TVA
571.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 529.00 CHF | - |
4+ | 455.00 CHF | 13.99% |
10+ | 399.00 CHF | 24.57% |
20+ | 355.50 CHF | 32.80% |
30+ | 332.00 CHF | 37.24% |
50+ | 323.50 CHF | 38.85% |
100+ | 312.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.72 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 162 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |