

595.50 CHF/ Unitéhors TVA
643.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 595.50 CHF | - |
4+ | 511.00 CHF | 14.19% |
10+ | 448.00 CHF | 24.77% |
20+ | 405.00 CHF | 31.99% |
30+ | 378.00 CHF | 36.52% |
50+ | 368.50 CHF | 38.12% |
100+ | 354.50 CHF | 40.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.64 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |