

1'886.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'038.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'886.00 CHF | - |
4+ | 1'657.00 CHF | 12.14% |
10+ | 1'453.00 CHF | 22.96% |
20+ | 1'415.00 CHF | 24.97% |
30+ | 1'320.00 CHF | 30.01% |
50+ | 1'286.00 CHF | 31.81% |
100+ | 1'241.00 CHF | 34.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |