

53.00 CHF/ Unitéhors TVA
57.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.00 CHF | - |
4+ | 45.50 CHF | 14.15% |
10+ | 39.90 CHF | 24.72% |
20+ | 35.60 CHF | 32.83% |
30+ | 33.20 CHF | 37.36% |
50+ | 32.40 CHF | 38.87% |
100+ | 31.20 CHF | 41.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 14.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |