

96.00 CHF/ Unitéhors TVA
103.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.00 CHF | - |
4+ | 82.60 CHF | 13.96% |
10+ | 72.40 CHF | 24.58% |
20+ | 64.70 CHF | 32.60% |
30+ | 60.40 CHF | 37.08% |
50+ | 58.90 CHF | 38.65% |
100+ | 56.70 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |