

563.50 CHF/ Unitéhors TVA
609.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 563.50 CHF | - |
4+ | 483.00 CHF | 14.29% |
10+ | 423.50 CHF | 24.84% |
20+ | 379.50 CHF | 32.65% |
30+ | 354.00 CHF | 37.18% |
50+ | 345.00 CHF | 38.78% |
100+ | 332.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1395-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |