

469.00 CHF/ Unitéhors TVA
506.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 469.00 CHF | - |
4+ | 403.00 CHF | 14.07% |
10+ | 353.50 CHF | 24.63% |
20+ | 315.50 CHF | 32.73% |
30+ | 294.50 CHF | 37.21% |
50+ | 286.50 CHF | 38.91% |
100+ | 277.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.37 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 161 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |