

1'201.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'298.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'201.00 CHF | - |
4+ | 1'040.00 CHF | 13.41% |
10+ | 912.00 CHF | 24.06% |
20+ | 854.00 CHF | 28.89% |
30+ | 797.00 CHF | 33.64% |
50+ | 776.00 CHF | 35.39% |
100+ | 749.50 CHF | 37.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |