

567.00 CHF/ Unitéhors TVA
612.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 567.00 CHF | - |
4+ | 487.00 CHF | 14.11% |
10+ | 427.00 CHF | 24.69% |
20+ | 385.00 CHF | 32.10% |
30+ | 359.50 CHF | 36.60% |
50+ | 350.00 CHF | 38.27% |
100+ | 337.50 CHF | 40.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |