

1'024.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'106.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'024.00 CHF | - |
4+ | 912.00 CHF | 10.94% |
10+ | 799.50 CHF | 21.92% |
20+ | 734.50 CHF | 28.27% |
30+ | 686.00 CHF | 33.01% |
50+ | 668.00 CHF | 34.77% |
100+ | 653.00 CHF | 36.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |