

675.50 CHF/ Unitéhors TVA
730.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 675.50 CHF | - |
4+ | 607.50 CHF | 10.07% |
10+ | 532.50 CHF | 21.17% |
20+ | 495.00 CHF | 26.72% |
30+ | 462.00 CHF | 31.61% |
50+ | 450.00 CHF | 33.38% |
100+ | 434.00 CHF | 35.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 136 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |