

1'008.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'089.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'008.00 CHF | - |
4+ | 898.00 CHF | 10.91% |
10+ | 787.00 CHF | 21.92% |
20+ | 722.00 CHF | 28.37% |
30+ | 674.00 CHF | 33.13% |
50+ | 656.50 CHF | 34.87% |
100+ | 643.00 CHF | 36.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |