

553.00 CHF/ Unitéhors TVA
597.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 553.00 CHF | - |
4+ | 477.00 CHF | 13.74% |
10+ | 418.50 CHF | 24.32% |
20+ | 374.00 CHF | 32.37% |
30+ | 349.00 CHF | 36.89% |
50+ | 340.00 CHF | 38.52% |
100+ | 327.50 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |