

1'199.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'296.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'199.00 CHF | - |
4+ | 1'034.00 CHF | 13.76% |
10+ | 906.50 CHF | 24.40% |
20+ | 833.50 CHF | 30.48% |
30+ | 778.00 CHF | 35.11% |
50+ | 758.00 CHF | 36.78% |
100+ | 731.00 CHF | 39.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |