

661.50 CHF/ Unitéhors TVA
715.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 661.50 CHF | - |
4+ | 595.50 CHF | 9.98% |
10+ | 522.00 CHF | 21.09% |
20+ | 485.50 CHF | 26.61% |
30+ | 453.50 CHF | 31.44% |
50+ | 441.50 CHF | 33.26% |
100+ | 425.50 CHF | 35.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |