

557.50 CHF/ Unitéhors TVA
602.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 557.50 CHF | - |
4+ | 479.00 CHF | 14.08% |
10+ | 420.00 CHF | 24.66% |
20+ | 376.00 CHF | 32.56% |
30+ | 350.50 CHF | 37.13% |
50+ | 341.50 CHF | 38.74% |
100+ | 329.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |