

56.60 CHF/ Unitéhors TVA
61.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.60 CHF | - |
4+ | 48.80 CHF | 13.78% |
10+ | 42.80 CHF | 24.38% |
20+ | 38.20 CHF | 32.51% |
30+ | 35.60 CHF | 37.10% |
50+ | 34.70 CHF | 38.69% |
100+ | 33.50 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.6 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R11 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |